Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 258 Stahl 16 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 258 Stahl 16 x 100 VE=S
DIN 258 Stahl 16 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-002580000160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 258
DIN 258 Kegelstift
Kegelstift DIN 258
Passstifte
DIN 258 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Abmessung: 16 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN258
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.978 KGM
Materialnummer:
00258.000.0160.100
Weitere Suchbegriffe: din 258 16x100, din 258, kegelstift din 258 d=16, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 258 Stahl, DIN258, 16x100, AM25816100, 00258.000.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7404*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5004*
€ 6,54548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2604*
€ 6,25988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0504*
€ 6,00998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9004*
€ 5,83148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6304*
€ 5,51018
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7404*
€ 4,45108
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.