Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Stahl 16 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Stahl 16 x 100 VE=S
DIN 7977 Stahl 16 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079770000160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 16 x 100 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7977
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.500 KGM
Materialnummer:
07977.000.0160.100
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, iso 8737 16x100, din 7977, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 7977/ISO 8737 St., DIN7977, 16x100, AM797716100, 07977.000.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,199*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,099*
€ 3,68781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,039*
€ 3,61641
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,919*
€ 3,47361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,809*
€ 3,34271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,709*
€ 3,22371
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,199*
€ 2,61681
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,7404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.