Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 A 2 M 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 A 2 M 16 A 2 VE=S
DIN 315 A 2 M 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003159200160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Edelstahlmutter DIN 315 A
DIN 315 A 2 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN315
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.670 KGM
Materialnummer:
00315.920.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, Muttern - diverse Formen, DIN 315 A 2, DIN315, M16, 16, A2, AM315160, 00315.920.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5947*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1947*
€ 2,61169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1847*
€ 2,59979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0847*
€ 2,48079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0047*
€ 2,38559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9447*
€ 2,31419
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5947*
€ 1,89769
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.