Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 A 4 M 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 A 4 M 16 A 4 VE=S
DIN 315 A 4 M 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003159400160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Edelstahlmutter DIN 315 A
DIN 315 A 4 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN315
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.770 KGM
Materialnummer:
00315.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, Muttern - diverse Formen, DIN 315 A 4, DIN315, M16, 16, A4, AM315160, 00315.940.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8953*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5953*
€ 3,08841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5653*
€ 3,05271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4553*
€ 2,92181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3553*
€ 2,80281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2953*
€ 2,73141
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8953*
€ 2,25541
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.