Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 A 2 10,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 432 A 2 10,5 A 2 VE=S
DIN 432 A 2 10,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004329200105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
~DIN 432 A 2 Scheiben mit Außennase - Abmessung: 10,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN432
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.340 KGM
Materialnummer:
00432.920.0105.000
Weitere Suchbegriffe: reyher din 432 a2 10,5, edelstahlscheibe din 432, din 432 d10,5, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 432 A 2, DIN432, 10,5, A2, AM4321050, 00432.920.0105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0722*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.