Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 A 2 17 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 432 A 2 17 A 2 VE=S
DIN 432 A 2 17 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004329200170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
~DIN 432 A 2 Scheiben mit Außennase - Abmessung: 17 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN432
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.745 KGM
Materialnummer:
00432.920.0170.000
Weitere Suchbegriffe: edelstahlscheibe din 432, Schraubensicherungs-Elemente, Sicherungsbleche, DIN 432 A 2, DIN432, 17, A2, AM432170, 00432.920.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1315*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.