Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 435 Stahl / ÜH 22 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 435 Stahl / ÜH 22 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 435 Stahl / ÜH 22 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004350200220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435 Stahl feuerverzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger - Abmessung: 22 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN435
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.700 KGM
Materialnummer:
00435.020.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, Keilscheiben, Scheiben - vierkant und konisch, Vierkant-Scheiben, Vierkantscheiben, DIN 435 Stahl/ÜH, DIN435, 22, tZn, AM435220, 00435.020.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6041*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7741*
€ 0,92118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7641*
€ 0,90928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7341*
€ 0,87358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7141*
€ 0,84978
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6041*
€ 0,71888
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0548*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.