Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 27 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 27 x 1,5 VE=S
DIN 439 04 BM 27 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394070270150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 04 Form B - Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 27 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM27x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.300 KGM
Materialnummer:
00439.407.0270.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 439/ISO 8675 04, DIN439, BM27x1,5, AM439270, 00439.407.0270.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6124*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8324*
€ 0,99056
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8024*
€ 0,95486
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7624*
€ 0,90726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7424*
€ 0,88346
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6271*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5955*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.