Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 27 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 27 x 1,5 VE=S
DIN 936 14 H M 27 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050270150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M27x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.700 KGM
Materialnummer:
00936.005.0270.150
Weitere Suchbegriffe: m27 x 1,5 din936, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M27x1,5, 27x1,5, AM936270, 00936.005.0270.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5955*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8255*
€ 0,98235
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7855*
€ 0,93475
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7555*
€ 0,89905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7255*
€ 0,86335
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5955*
€ 0,70865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6271*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6124*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4712*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.