Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 10 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 10 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 571 Stahl 10 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710100100120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.792 KGM
Materialnummer:
00571.010.0100.120
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 10x120, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 10x120, galZn, AM57110120, 00571.010.0100.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1013*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2889*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5109*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1998*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.