Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 12 x 140 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 12 x 140 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 571 Stahl 12 x 140 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710200120140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 140 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.210 KGM
Materialnummer:
00571.020.0120.140
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 12x140, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, Wellplatten-Schrauben, Wellplattenschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 12x140, tZn, AM57112140, 00571.020.0120.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3465*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4165*
€ 0,49564
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6238*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1335*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.