Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 C15E M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 C15E M 10 VE=S
DIN 580 C15E M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005803000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 10 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN580
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
00580.300.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, din 580 c15e, din 580, ringschraube din 580 m10, Ringschrauben, Transportösen, DIN 580 C15E, DIN580, M10, 10, AM580100, 00580.300.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6494*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8894*
€ 1,05839
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8394*
€ 0,99889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8094*
€ 0,96319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7894*
€ 0,93939
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6494*
€ 0,77279
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0688*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,4105*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.