Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 C15E M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 C15E M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 580 C15E M 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005803100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 10 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN580
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
00580.310.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, din 580 c15e, din 580, ringschraube din 580 m10, Ringschrauben, Transportösen, DIN 580 C15E, DIN580, M10, 10, galZn, AM580100, 00580.310.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5953*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8253*
€ 0,98211
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7453*
€ 0,88691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7253*
€ 0,86311
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0688*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,4105*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.