Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 C15E M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 C15E M 10 VE=S
DIN 582 C15E M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005823000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 C 15 E Ringmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.000 KGM
Materialnummer:
00582.300.0100.000
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m10, din 582, ringmutter din 582 c15, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 C15E, DIN582, M10, 10, AM582100, 00582.300.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5837*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8037*
€ 0,9564
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7637*
€ 0,9088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7437*
€ 0,885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7237*
€ 0,8612
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5837*
€ 0,6946
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0989*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5065*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.