Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 C15E M 27 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 C15E M 27 VE=S
DIN 582 C15E M 27 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005823000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 C 15 E Ringmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
136.000 KGM
Materialnummer:
00582.300.0270.000
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m27 c 15 e, din 582, din 582 c15e, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 C15E, DIN582, M27, 27, AM582270, 00582.300.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,9598*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,8198*
€ 14,06556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6198*
€ 13,82756
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,0898*
€ 13,19686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,7398*
€ 12,78036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,4498*
€ 12,43526
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,9598*
€ 10,66216
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,2592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.