Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 582 C15E M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 C15E M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 582 C15E M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005823100270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 C 15 E galvanisch verzinkt Ringmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
135.000 KGM
Materialnummer:
00582.310.0270.000
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 c15, din 582, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 C15E, DIN582, M27, 27, AM582270, 00582.310.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2392*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,9592*
€ 13,04145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8292*
€ 12,88675
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,3092*
€ 12,26795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,0092*
€ 11,91095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,7492*
€ 11,60155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,2392*
€ 9,80465
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,9598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.