Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 601 Mu St. M 27 x 150 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Mu St. M 27 x 150 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 601 Mu St. M 27 x 150 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006014100270150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 27 x 150 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN601
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
96.800 KGM
Materialnummer:
00601.410.0270.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din601 blau verzinkt, din 601, Bauschrauben, Maschinenschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4016, DIN 601/ISO 4016 Stahl, DIN601, M27x150, 27x150, galZn, AM60127150, 00601.410.0270.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4205*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2805*
€ 3,9038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2505*
€ 3,8681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0705*
€ 3,6539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9805*
€ 3,5468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9005*
€ 3,4516
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4205*
€ 2,8804
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8177*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,9276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.