Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 10 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 10 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 Mu St. M 10 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034100100130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.940 KGM
Materialnummer:
00603.410.0100.130
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 10x130, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M10x130, 10x130, galZn, AM60310130, 00603.410.0100.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2715*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4699*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6166*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2894*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.