Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 8.8 M 36 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609 8.8 M 36 x 140 VE=S
DIN 609 8.8 M 36 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006098000360140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN609
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
165.000 KGM
Materialnummer:
00609.800.0360.140
Weitere Suchbegriffe: DIN 609 Schraube, DIN 609 Sechskantschraube, Passschraube DIN 609, Schraube DIN 609, Sechskantschraube DIN 609, sechskant-passschraube din 609, sechskant-passschrauben reyher, sechskant passschraube, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 609 8.8, DIN609, M36x140, 36x140, AM60936140, 00609.800.0360.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,8555*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,0755*
€ 23,88985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,9355*
€ 23,72325
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,1555*
€ 22,79505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,8055*
€ 22,37855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,8555*
€ 18,86805
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 15,9055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.