Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 8.8 M 36 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 8.8 M 36 x 140 VE=S
DIN 610 8.8 M 36 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006108000360140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN610
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
165.000 KGM
Materialnummer:
00610.800.0360.140
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, reyher din 610 8.8 30x140, din 610, din 610 8.8, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 610 8.8, DIN610, M36x140, 36x140, AM61036140, 00610.800.0360.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,9055*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,1355*
€ 23,96125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,8855*
€ 23,66375
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,2055*
€ 22,85455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,8655*
€ 22,44995
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,9055*
€ 18,92755
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 15,8555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.