Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Stellring
>
Artikel
DIN 705 Stahl A 15 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-007050010150000
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 15 x 25 x12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A15x25x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.630 KGM
Materialnummer:
00705.001.0150.000
... >
04-05 Stellringe
>
DIN 705 Stellringe, leichte Reihe
>
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434
Weitere Suchbegriffe:
stellring 15x25
,
din 705
,
din 705a
,
Stellringe
,
Wellenringe
,
DIN 705 Stahl
,
DIN705
,
A15x25x12
,
AM705150
,
00705.001.0150.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5494*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7694*
€ 0,91559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7594*
€ 0,90369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7094*
€ 0,84419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 705 1.4305 A 15 rostfrei A 1 VE=S
Reyher
ab € 1,111*
Ähnlich
DIN 705 1.4571 A 15 A 5 VE=S
Reyher
ab € 2,1756*
Ähnlich
DIN 705 Stahl A 15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,5427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen