Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 26 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 26 VE=S
DIN 705 Stahl A 26 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050010260000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 26 x 40 x16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A26x40x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.315 KGM
Materialnummer:
00705.001.0260.000
Weitere Suchbegriffe: stellringe din705 a 26x40x16, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A26x40x16, AM705260, 00705.001.0260.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1898*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6698*
€ 1,98706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6398*
€ 1,95136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5798*
€ 1,87996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5198*
€ 1,80856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4798*
€ 1,76096
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1898*
€ 1,41586
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.