Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 110 VE=S
DIN 705 Stahl A 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050011100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 110 x160 x25 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A110x160x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
207.300 KGM
Materialnummer:
00705.001.1100.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A110x160x25, AM7051100, 00705.001.1100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,899*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,099*
€ 32,24781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,009*
€ 32,14071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,589*
€ 30,45091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,909*
€ 29,64171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,289*
€ 28,90391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,899*
€ 23,67981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.