Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl B 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl B 12 VE=S
DIN 705 Stahl B 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050020120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 12 x 22 x12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B12x22x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.440 KGM
Materialnummer:
00705.002.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 12x22x12, din 705, din 705 form b, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, B12x22x12, AM705120, 00705.002.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,661*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4122*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.