Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl B 36 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl B 36 VE=S
DIN 705 Stahl B 36 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050020360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 36 x 56 x16 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B36x56x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.400 KGM
Materialnummer:
00705.002.0360.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 b16, din 705, din 705 form b, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, B36x56x16, AM705360, 00705.002.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4692*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4492*
€ 4,10455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3692*
€ 4,00935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2992*
€ 3,92605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1592*
€ 3,75945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0592*
€ 3,64045
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4692*
€ 2,93835
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6385*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.