Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 705 Stahl A 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050110220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 22 x 36 x 14 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A22x36x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.044 KGM
Materialnummer:
00705.011.0220.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 d1=22, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A22x36x14, galZn, AM705220, 00705.011.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9026*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2826*
€ 1,52629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2726*
€ 1,51439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2226*
€ 1,45489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1726*
€ 1,39539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1326*
€ 1,34779
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9026*
€ 1,07409
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2198*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.