Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 705 Stahl A 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050110500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 50 x 80 x 18 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A50x80x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.500 KGM
Materialnummer:
00705.011.0500.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A50x80x18, galZn, AM705500, 00705.011.0500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5538*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,8638*
€ 5,78792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8438*
€ 5,76412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5738*
€ 5,44282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4438*
€ 5,28812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3438*
€ 5,16912
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,5538*
€ 4,22902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 12,2622*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,4428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.