Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 705 Stahl A 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050110600000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 60 x 90 x 20 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A60x90x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
55.960 KGM
Materialnummer:
00705.011.0600.000
Weitere Suchbegriffe: stellringe 60x90x20, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A60x90x20, galZn, AM705600, 00705.011.0600.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7255*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,4555*
€ 7,68205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4155*
€ 7,63445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,0555*
€ 7,20605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8755*
€ 6,99185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7355*
€ 6,82525
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,7255*
€ 5,62335
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 17,0264*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,3435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.