Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 1.4305 A 14 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 1.4305 A 14 rostfrei A 1 VE=S
DIN 705 1.4305 A 14 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007059110140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 A 1 Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift - Abmessung: A 14 x 25 x 12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A14x25x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.274 KGM
Materialnummer:
00705.911.0140.000
Weitere Suchbegriffe: stellring 14x25x12, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 A 1, DIN705, A14x25x12, A1, AM705140, 00705.911.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1857*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6557*
€ 1,97028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6257*
€ 1,93458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5857*
€ 1,88698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5157*
€ 1,80368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4657*
€ 1,74418
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1857*
€ 1,41098
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.