Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 1.4571 A 30 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 1.4571 A 30 A 5 VE=S
DIN 705 1.4571 A 30 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007059510300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift - Abmessung: A 30 x 45 x 16 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A30x45x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.425 KGM
Materialnummer:
00705.951.0300.000
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 30x45, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 A 5, DIN705, A30x45x16, A5, AM705300, 00705.951.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5965*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,5265*
€ 8,95654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4565*
€ 8,87324
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,0965*
€ 8,44484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8665*
€ 8,17114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,6965*
€ 7,96884
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,5965*
€ 6,65984
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.