Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Stahl M 16 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Stahl M 16 x 1,5 VE=S
DIN 908 Stahl M 16 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009085000160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m16x1.5
din 908 m
DIN 908 Stahl zyl.Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.114 KGM
Materialnummer:
00908.500.0160.150
Weitere Suchbegriffe: din 908 m16, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 Stahl, DIN908, M16x1,5, 16x1,5, AM908160, 00908.500.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,238*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8014*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2498*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.