Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Stahl M 16 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Stahl M 16 x 1,5 VE=S
DIN 910 Stahl M 16 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009105000160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m16x1,5
din 910 m16
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.520 KGM
Materialnummer:
00910.500.0160.150
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 Stahl, DIN910, M16x1,5, 16x1,5, AM910160, 00910.500.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2582*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,238*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0248*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.