Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 G 1/8 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 G 1/8 A A 4 VE=S
DIN 908 A 4 G 1/8 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089440125000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din908 g1/8 a4
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/8 A VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G1/8A
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.750 KGM
Materialnummer:
00908.944.0125.000
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, din 908 g 1/8, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, G1/8A, A4, AM9081250, 00908.944.0125.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2958*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4258*
€ 0,5067
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3758*
€ 0,4472
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.