Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A 4 G 1/8 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 A 4 G 1/8 A A 4 VE=S
DIN 910 A 4 G 1/8 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009109440125000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din 910 g1/8
DIN 910 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 1/8 A VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G1/8A
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.200 KGM
Materialnummer:
00910.944.0125.000
Weitere Suchbegriffe: din 910 g, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 A 4, DIN910, G1/8A, A4, AM9101250, 00910.944.0125.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5653*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8053*
€ 0,95831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7853*
€ 0,93451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7553*
€ 0,89881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7353*
€ 0,87501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5653*
€ 0,67271
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.