Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 G 1/4 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 G 1/4 A A 4 VE=S
DIN 908 A 4 G 1/4 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089440250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g1/4
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/4 A VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G1/4A
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.538 KGM
Materialnummer:
00908.944.0250.000
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, G1/4A, A4, AM908250, 00908.944.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5065*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7165*
€ 0,85264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7065*
€ 0,84074
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6665*
€ 0,79314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6465*
€ 0,76934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.