Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A 4 G 1/4 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 A 4 G 1/4 A A 4 VE=S
DIN 910 A 4 G 1/4 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009109440250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din 910 g 1/4
DIN 910 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 1/4 A VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G1/4A
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.380 KGM
Materialnummer:
00910.944.0250.000
Weitere Suchbegriffe: din 910 g, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 A 4, DIN910, G1/4A, A4, AM910250, 00910.944.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6361*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9061*
€ 1,07826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8961*
€ 1,06636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8561*
€ 1,01876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8261*
€ 0,98306
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7961*
€ 0,94736
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6361*
€ 0,75696
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5065*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,1933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.