Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 G 1 1/4 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 G 1 1/4 A A 4 VE=S
DIN 908 A 4 G 1 1/4 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089441250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g 1 1/4"
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 1/4 A VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G11/4A
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.700 KGM
Materialnummer:
00908.944.1250.000
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, G11/4A, A4, AM9081250, 00908.944.1250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2652*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7352*
€ 9,20489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5052*
€ 8,93119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2152*
€ 8,58609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9252*
€ 8,24099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7052*
€ 7,97919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2652*
€ 6,26559
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,9234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.