Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A 4 G 1 1/4 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 A 4 G 1 1/4 A A 4 VE=S
DIN 910 A 4 G 1 1/4 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009109441250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din 910 g 1 1/4
DIN 910 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 1 1/4 A VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G11/4A
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.000 KGM
Materialnummer:
00910.944.1250.000
Weitere Suchbegriffe: din 910 g, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 A 4, DIN910, G11/4A, A4, AM9101250, 00910.944.1250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9234*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,2634*
€ 11,02345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1134*
€ 10,84495
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,7134*
€ 10,36895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4434*
€ 10,04765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,3334*
€ 9,91675
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,9234*
€ 8,23885
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,2652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.