Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
01 Schrauben
>
01-01 Innensechskantschrauben mit Maschinengewinde
>
DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant
>
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant
>
Artikel
DIN 912 8.8 M 16 x 30 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-009128000160030
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.780 KGM
Materialnummer:
00912.800.0160.030
... >
01-01 Innensechskantschrauben mit Maschinengewinde
>
DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant
>
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Suchbegriffe:
DIN 912/ISO 4762 8.8
,
DIN912
,
M16x30
,
16x30
,
AM9121630
,
00912.800.0160.030
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2347*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 912 10.9 M 16 x 30 VE=S
Reyher
ab € 0,2576*
Ähnlich
DIN 912 12.9 M 16 x 30 VE=S
Reyher
ab € 0,2942*
Ähnlich
DIN 912 8.8 M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,2641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen