Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 917 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009173109120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m12x1,25
din 917
DIN 917 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.500 KGM
Materialnummer:
00917.310.9120.000
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 6, DIN917, M12SW19, 12SW19, galZn, AM917120, 00917.310.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2068*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.