Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 1587 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-015873109120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 12
DIN 1587 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.728 KGM
Materialnummer:
01587.310.9120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M12SW19, 12SW19, galZn, AM1587120, 01587.310.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1761*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4671*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2855*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4372*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.