Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=K
DIN 917 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009179209120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
reyher din 917 a2 m12
DIN 917 A 2 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.488 KGM
Materialnummer:
00917.920.9120.000
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m12x1,25, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 A 2, DIN917, M12SW19, 12SW19, A2, AM917120, 00917.920.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4214*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6014*
€ 0,71567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5914*
€ 0,70377
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5414*
€ 0,64427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4214*
€ 0,50147
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2855*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.