Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=K
DIN 1587 A 2 M 12 SW 19 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-015879209120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 A 2 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.820 KGM
Materialnummer:
01587.920.9120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2 m12, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 a2, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 A 2, DIN1587, M12SW19, 12SW19, A2, AM1587120, 01587.920.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2855*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4372*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.