Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 24 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 24 x 100 VE=S
DIN 931 10.9 M 24 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.880 KGM
Materialnummer:
00931.100.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 verzinkt 12x100, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M24x100, 24x100, AM93124100, 00931.100.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2804*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8104*
€ 2,15438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7904*
€ 2,13058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7304*
€ 2,05918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6404*
€ 1,95208
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5904*
€ 1,89258
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2804*
€ 1,52368
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9275*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.