Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 24 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 24 x 100 VE=S
DIN 933 10.9 M 24 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.300 KGM
Materialnummer:
00933.100.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 12x100, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M24x100, 24x100, AM93324100, 00933.100.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1601*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6401*
€ 1,95172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6301*
€ 1,93982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5601*
€ 1,85652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4901*
€ 1,77322
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4401*
€ 1,71372
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1601*
€ 1,38052
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2804*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.