Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 8 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 8 x 80 VE=S
DIN 931 8.8 M 8 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000080080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.570 KGM
Materialnummer:
00931.800.0080.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m8, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M8x80, 8x80, AM931880, 00931.800.0080.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0767*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0851*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1873*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0936*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.