Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 8 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 8 x 80 VE=S
DIN 933 8.8 M 8 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000080080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.140 KGM
Materialnummer:
00933.800.0080.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M8x80, 8x80, AM933880, 00933.800.0080.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1012*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0769*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0933*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.