Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 10 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 10 x 300 VE=S
DIN 931 8.8 M 10 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000100300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 300 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.570 KGM
Materialnummer:
00931.800.0100.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x300, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M10x300, 10x300, AM93110300, 00931.800.0100.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2793*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6393*
€ 1,95077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6193*
€ 1,92697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5493*
€ 1,84367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5093*
€ 1,79607
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2793*
€ 1,52237
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3595*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1139*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.