Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 10 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 10 x 300 VE=S
DIN 933 8.8 M 10 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000100300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 300 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.140 KGM
Materialnummer:
00933.800.0100.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 12x300, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 8.8, DIN933, M10x300, 10x300, AM93310300, 00933.800.0100.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1139*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4339*
€ 1,70634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4139*
€ 1,68254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3539*
€ 1,61114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3139*
€ 1,56354
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1139*
€ 1,32554
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2793*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.