Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 12 x 280 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 12 x 280 VE=S
DIN 931 8.8 M 12 x 280 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000120280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 280 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.100 KGM
Materialnummer:
00931.800.0120.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 10x280, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M12x280, 12x280, AM93112280, 00931.800.0120.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2486*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6586*
€ 1,97373
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5686*
€ 1,86663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5086*
€ 1,79523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4786*
€ 1,75953
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2486*
€ 1,48583
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2238*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.